Závitové pouzdro M 10 pro NMP 18 LTX BL

Artiklové číslo: 626938000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Hubice

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 626938000
EAN / GTIN 4061792222175
Číslo výrobce 626938000
L-číslo L01760 180
Výrobce Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Náustek M 10 pro NMP 18 LTX BL

Charakteristika:

  • Vhodné pro: NMP 18 LTX BL M10
  • Typ závitu: M 10
  • prodejní jednotka: 1

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku