Ochranné rukavice uvex u-FIT FT velikost L.

Artiklové číslo: 6016609
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Rukavice proti chemikáliím

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6016609
EAN / GTIN 4048612084625
Číslo výrobce 6016609
L-číslo L01690 127

Popis

Popis:

  • Typ produktu: Ochranné rukavice
  • Název produktu: uvex u-fit ft
  • Typ produktu: Ochranné rukavice proti chemikáliím
  • Barva (filtr): Modrá
  • Povrchová úprava: S rolovaným okrajem
  • Povlak: Nitrilová pryž (NBR)
  • Velikost: L
  • Opakované použití: Na jedno použití (NR)
  • Svrchní část: Bez podšívky.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku