STAB 18 LTX 150 BL Akumulátorová přímočará pila

Artiklové číslo: 601503840
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Pila

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 601503840
    EAN / GTIN 4061792234048
    Číslo výrobce 601503840

    Popis

    Provedení:

    Akumulátorová přímočará pila STAB 18 LTX 150 BL metaBOX 145 L

    Popis:

    • Napájecí sada pro náročné práce: Akumulátorová přímočará pila s maximálním řezným výkonem díky silnému bezkartáčovému motoru a konstantní rychlosti zdvihu při zatížení
    • Silný bezkartáčový motor pro rychlý postup práce a maximální účinnost
    • Metabo Quick pro výměnu pilových listů bez použití nářadí s automatickým vysouváním
    • Hluboké vedení pilového listu pro přesné řezy
    • Rukojeť s protiskluzovým měkkým povrchem
    • Vedení pilového listu pro přesné řezy
    • Vedení pilového listu pro přesné řezy
    • Vedení pilového listu pro výměnu pilových listů bez použití nářadí s automatickým vysouváním
    • Vedení pilového listu pro přesné řezy
    • Vedení pilového listu s protiskluzovým měkkým povrchem
    • Rukojeť s protiskluzovým měkkým povrchem povrchem
    • Efektivní funkce odfukování třísek pro přehledný pohled na řeznou plochu
    • Integrované pracovní LED světlo pro osvětlení řezné plochy
    • Ochrana proti opětovnému spuštění: Zabraňuje nechtěnému spuštění po výměně akumulátoru
    • Odolnost díky optimální konstrukci převodovky a motoru a robustnímu krytu převodovky z hliníkového tlakového odlitku
    • Možnost odsávání připojením univerzálního vysavače
    • Řezání bez trhání a bez poškození povrchu díky ochranné desce a krytu třísek
    • Mnoho značek, jeden akumulátorový systém: tento výrobek lze kombinovat se všemi 18V akumulátory a nabíječkami značky CAS: www. cordless-alliance-system.com
    Rozsah dodávky:
    Odsávací hubice, ochranné sklo, plastová ochranná deska, deska s ochranou proti třískám, 3 pilové listy, bez akumulátoru, bez nabíječky.

    Charakteristika:

    • Hladina akustického tlaku: 88 dB(A)
    • Hladina akustického výkonu (LwA): 99 dB(A)
    • Nejistota měření K: 5 dB(A)
    • Přeříznutí dřeva: 8 m/s²
    • Nejistota měření K: 1,5 m/s²
    • Přeříznutí kovu: 8,8 m/s²
    • Typ akumulátoru: 1,5 m/s²
    • Přídavný akumulátor: LiHD
    • Napětí akumulátoru: 18 V
    • Hloubka řezu dřeva: 150 mm
    • Hloubka řezu NF kovu: 35 mm
    • Hloubka řezu ocelového plechu: 10 mm
    • Rozsah otáčení od / do: - 45 / + 45°
    • Úrovně zdvihu kyvadla: 4
    • Otáčky naprázdno: 1000 - 3500 ot/min
    • Zdvih pilového listu: 26 mm
    • Hmotnost bez akumulátoru: 2 kg
    • Hmotnost s akumulátorem: 2,6 kg
    • Hrubá hmotnost: 4.520 kg

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku