Kruhové a paralelní vedení pro přímočaré pily

Artiklové číslo: 623591000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 623591000
EAN / GTIN 4007430220769
Číslo výrobce 623591000

Popis

Popis:

  • Pro řezání kruhů od Ø 100 mm do Ø 360 mm a pro řezy rovnoběžné s hranou (největší vzdálenost od hrany 210 mm).

Charakteristika:

  • Vhodné pro stroje: STE 140, STE 140 Plus, STEB 140, STEB 140 Plus / sta 18 LTX 140 / STEB 65 Quick, STE 100 Quick, sta 18 LTX 100, sta 18 LTX 100
  • Popis produktu: Pro řezání kruhů od Ø 100 mm do Ø 360 mm a pro řezy rovnoběžné s hranou (maximální vzdálenost od okraje 210 mm).

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku