STA 18 LTX 150 BL Akumulátorová přímočará pila

Artiklové číslo: 601502840
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pila

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 601502840
EAN / GTIN 4061792234024
Číslo výrobce 601502840

Popis

Provedení:

Akumulátorová přímočará pila STA 18 LTX 150 BL metaBOX 145 L

Popis:

  • Sada pro náročnou práci: Akumulátorová přímočará pila s maximálním řezným výkonem díky výkonnému bezkartáčovému motoru a konstantní rychlosti zdvihu při zatížení
  • Nejlepší ergonomie ve všech pracovních polohách a měkký povrch rukojeti pro dokonalou manipulaci a bezpečné vedení pily
  • Silný bezkartáčový motor pro rychlý postup práce a maximální řezný výkon
  • . motor pro rychlý postup práce a maximální výkon
  • Metabo Quick pro výměnu pilového listu bez použití nářadí s automatickým vysouváním
  • Hluboké vedení pilového listu pro přesné řezy
  • Efektivní funkce odfukování třísek pro přehledný pohled na řez
  • Integrované LED pracovní osvětlení, lze vypnout pro řezy zespodu bez oslnění
  • Ochrana proti opětovnému spuštění: Zabraňuje nechtěnému spuštění po výměně akumulátoru
  • Odolnost díky optimální konstrukci převodovky a motoru a robustnímu krytu převodovky z hliníkového tlakového odlitku
  • Možnost odsávání připojením univerzálního vysavače
  • Řezání bez trhání a bez poškození povrchu díky ochranné desce a krytu třísek
  • Mnoho značek, jeden akumulátorový systém: tento výrobek lze kombinovat se všemi 18V akumulátory a nabíječkami značky CAS: www. cordless-alliance-system.com
Rozsah dodávky:
Odsávací hubice, ochranné sklo, plastová ochranná deska, deska s ochranou proti třískám, 3 pilové listy, bez akumulátoru, bez nabíječky.

Charakteristika:

  • Hladina akustického tlaku: 88 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 99 dB(A)
  • Nejistota měření K: 5 dB(A)
  • Přeříznutí dřeva: 6,1 m/s²
  • Nejistota měření K: 1,5 m/s²
  • Přeříznutí kovu: 5,8 m/s²
  • Typ akumulátoru: 1,5 m/s²
  • Dodáváno v balení: LiHD
  • Napětí akumulátoru: 18 V
  • Hloubka řezu dřeva: 150 mm
  • Hloubka řezu NF kovu: 35 mm
  • Hloubka řezu ocelového plechu: 10 mm
  • Rozsah otáčení od / do: - Hmotnost bez akumulátoru: 45 mm
  • Úrovně zdvihu kyvadla: 4
  • Otáčky naprázdno: 1000 - 3500 ot/min
  • Zdvih pilového listu: 26 mm
  • Hmotnost bez akumulátoru: 1,5 kg
  • Hmotnost s akumulátorem: 2,5 kg
  • Výkon: 4,395 kg

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku