TAG R4C-4D IC830 Jednostranné břitové destičky pro oddělování tyčí, tvrdých materiálů obrobků a pro obtížné oddělování.

Artiklové číslo: 6011436
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 6011436
    EAN / GTIN 7291075216998
    Číslo výrobce 6011436
    L-číslo L23930 255

    Popis

    Popis:

    Dělicí břitové destičky, poloměr rohu (RE) 0,24 mm, šířka řezu (CW) 4,05 mm

    Charakteristika:

    • Typ lamace trísek C
    • Polomer rohu (RE) 0.24 mm
    • Tolerance rohového polomeru (+/-) (RETOL) 0.05 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Šírka rezu (CW) 4.05 mm
    • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.2 mm/rev
    • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.08 mm/rev

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku