STB 18 LT 130 BL Akumulátorová přímočará pila

Artiklové číslo: 601055850
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
Druh produktu Pila

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 601055850
EAN / GTIN 4061792258990
Číslo výrobce 601055850

Popis

Provedení:

Akumulátorová přímočará pila STB 18 LT 130 BL Kartonová krabice

Popis:

  • Všestranné nářadí pro práce v interiéru a montáž: Šikovná akumulátorová přímočará pila s výkonným bezkartáčovým motorem pro rychlé, přesné řezy
  • Nejlepší ergonomie ve všech pracovních polohách a povrch Softgrip pro dokonalou manipulaci a bezpečné vedení pily
  • Metabo Quick pro výměnu pilového listu bez použití nářadí s automatickým vysouváním
  • Háková rukojeť s protiskluzovým Softgripem povrchem
  • Efektivní funkce odfukování třísek pro přehled o řezné ploše
  • Integrované LED pracovní světlo pro osvětlení řezné plochy
  • Ochrana proti opětovnému spuštění: Zabraňuje nechtěnému spuštění po výměně baterie
  • Možnost odsávání připojením univerzálního vysavače
  • Mnoho značek, jeden bateriový systém: tento výrobek lze kombinovat se všemi 18V akumulátory a nabíječkami značky CAS: www. cordless-alliance-system.com
Rozsah dodávky:
Sací hubice, ochranné sklo, plastová ochranná deska, deska na ochranu proti třískám.

Charakteristika:

  • Hladina akustického tlaku: 90 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 98 dB(A)
  • Nejistota měření K: 5 dB(A)
  • Přeřezávání dřeva: 4,9 m/s²
  • Nejistota měření K: 1,5 m/s²
  • Přeřezávání kovu: 7,5 m/s²
  • Typ akumulátorového bloku: LiHD
  • Napětí akumulátoru: 18 V
  • Hloubka řezu dřeva: 130 mm
  • Hloubka řezu NF kovu: 35 mm
  • Hloubka řezu ocelového plechu: 10 mm
  • Rozsah otáčení od / do: - Hmotnost bez akumulátoru: 45 mm
  • Úrovně zdvihu kyvadla: 4
  • Otáčky naprázdno: 3500 ot/min
  • Zdvih pilového kotouče: 22 mm
  • Hmotnost bez akumulátoru: 1,5 kg
  • Hmotnost s akumulátorem: 2 kg
  • Výkon: 1.960 kg

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku