Akumulátorová vrtačka PowerMaxx BS 12 BL

Artiklové číslo: 601044500
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 601044500
EAN / GTIN 4061792233317
Číslo výrobce 601044500

Popis

Popis:

  • Bezkartáčová vrtačka/šroubovák s optimálním výkonem pro náročné aplikace
  • Třída Metabo 12 V - lehká, ale výkonná
  • Integrované pracovní LED světlo s funkcí nočního osvětlení pro optimální osvětlení pracovního prostoru
  • Praktický hák na řemen a držák bitů lze upevnit na pravou nebo levou stranu
  • S metaBOX, inteligentním řešením pro přepravu a skladování

    Rozsah dodávky
  • Bezklíčové sklíčidlo, hák na opasek a pouzdro na bity, 2 akumulátory Li-Power (12 V/2. 0 Ah), nabíječka SC 30, metaBOX 118

Charakteristika:

  • Hmotnost bez akumulátoru: 0.8 kg
  • Hmotnost s akumulátorem: 1 kg
  • Nejistota K: 1.5 dB(A)
  • Vrtání do kovu: 2 m/s²
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Hrubá hmotnost: 3.420 kg
  • Vrták-Ø ocel: 10 mm
  • Napětí akumulátoru: 12 V
  • Max. Krouticí moment měkký: 20 Nm
  • Ø vrtáku do měkkého dřeva: 35 mm
  • Maximální točivý moment Točivý moment hard: 45 Nm
  • Úroveň akustického tlaku: 72 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 83 dB(A)
  • Volnoběžné otáčky: 0 - 450 / 0 - 1600 /min
  • Nastavitelný točivý moment: 0.5 - 5 Nm
  • Šířka upnutí vrtacího sklíčidla: 1.5 - 10 mm
  • Kapacita akumulátoru: 2 x 2 Ah
  • Typ akumulátoru: Li-Power

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku