Akumulátor Li-Power 12 V - 2,0 Ah

Artiklové číslo: 625406000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu akumulátor

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 625406000
EAN / GTIN 4061792003422
Číslo výrobce 625406000
L-číslo L01760 104

Popis

Popis:

  • Inteligentní řízení akumulátorů pro dlouhou životnost akumulátorů s 3letou zárukou
  • Patentovaná technologie nabíjení ″AIR COOLED″
  • Permanentní elektronická kontrola jednotlivých článků (ESCP) během nabíjení pro mimořádně dlouhou životnost
  • Procesorem řízené řízení nabíjení a vybíjení
  • Ukazatel kapacity pro trvalé sledování stavu naplnění
  • Dlouhá skladovací životnost prakticky bez samovybíjení.

Charakteristika:

  • Kapacita baterie: 2 Ah
  • Energie: 24 Wh
  • Hmotnost: 230 g
  • Napětí akumulátoru je 12 V.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku