Akumulátorová vrtačka/šroubovák PowerMaxx BS 12

Artiklové číslo: 601036000
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
    Druh produktu Vrtací šroubovák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 601036000
    EAN / GTIN 4061792177994
    Číslo výrobce 601036000
    L-číslo L01750 738

    Popis

    Popis:

    • Lehký kompaktní vrtací šroubovák s extrémně krátkou konstrukcí pro všestranné použití
    • Třída Metabo 12 V - lehký do ruky, silný při použití
    • Integrované pracovní LED světlo s funkcí dosvitu pro optimální osvětlení pracovního prostoru
    • S praktickým hákem na opasek a držákem bitů, lze upevnit vpravo nebo vlevo

      Rozsah dodávky
    • Rychloupínací sklíčidlo, hák na řemen a držák bitů, akumulátor Li-Power (12 V/2,0 Ah), nabíječka SC 30.

    Charakteristika:

    • Kapacita akumulátoru: 1 x 2 Ah
    • Napětí akumulátoru: 12 V
    • Typ akumulátoru: Li-Power
    • Vrtání do kovu: 3 m/s²
    • Šířka upnutí vrtacího sklíčidla: 1 - 10 mm
    • Vrták-Ø ocel: 10 mm
    • Ø vrtáku do měkkého dřeva: 18 mm
    • Nastavitelný točivý moment: 0.5 - 5 Nm
    • Hmotnost s akumulátorem: 1.1 kg
    • Hmotnost bez akumulátoru: 0.84 kg
    • Volnoběžné otáčky: 0 - 360 / 0 - 1400 /min
    • Maximální točivý moment Točivý moment hard: 40 Nm
    • Max. Krouticí moment měkký: 17 Nm
    • Nejistota K: 1.5 m/s²
    • Nejistota K: 3 dB(A)
    • Úroveň akustického tlaku: 64 dB(A)
    • Hladina akustického výkonu (LwA): 75 dB(A)
    • Šroubování bez příklepu: 2.5 m/s²

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku