HWW 4500/25 Inox Domácí vodárna

Artiklové číslo: 600972000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 600972000
EAN / GTIN 4007430239501
Číslo výrobce 600972000

Popis

Popis:

  • Pro automatické zásobování vodou, zavlažování zahrady, čerpání podzemní vody i pro čerpání, odčerpávání a cirkulaci čisté vody
  • Tlaková nádoba pro energeticky úsporné a tiché zásobování vodou
  • Tlakový spínač na nádobě pro automatickou aktivaci při větší potřebě vody
  • Bezúdržbový kondenzátorový motor
  • Ochrana proti přetížení: Chrání motor před přehřátím
  • Vysoce kvalitní systém mechanického těsnění pro dlouhou životnost
  • Odolné těleso čerpadla z nerezové oceli
  • Oddělený plnicí otvor pro snadné spuštění čerpadla
  • Beznástrojová zátka pro vypouštění vody pro ochranu v případě nebezpečí mrazu
  • Pro zavlažování zahrady s 1 až 3 zavlažovači
  • Pro jednofázový střídavý proud

    Rozsah dodávky
  • Zpětný ventil, těsnicí páska na závit.

Charakteristika:

  • Rozměry: 484 x 307 x 600 mm
  • Hnací hřídel: Nerezová ocel
  • Počet oběžných kol: 1
  • Vypínací tlak cca.: 3.6 bar
  • Tlaková přípojka: 1″ Vnitřní závit
  • Zapínací tlak cca.: 1.8 bar
  • Hmotnost: 17.1 kg
  • Délka kabelu: 1.5 m
  • Kotel: Stahl
  • Výkon kotle cca.: 24 l
  • Max. Výška odsávání: 8 m
  • Max. Tlak: 4.8 bar
  • Max. Výška dodávky: 48 m
  • Max. Průtok: 4500 l/h
  • Nejistota K: 2.8 dB(A)
  • Jmenovitý příkon: 1300 W
  • Kryt čerpadla: Nerezová ocel
  • Připojení sání: 1″ Vnitřní závit
  • Úroveň akustického tlaku: 70 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 82.2 dB(A)
  • Třída krytí IP: IP X4

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku