Elektronický tlakový spínač HM 3

Artiklové číslo: 628799000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 628799000
EAN / GTIN 4007430310200
Číslo výrobce 628799000

Popis

Popis:

  • Automatické ovládání: čerpadlo se zapne při odběru vody a vypne se při dosažení maximálního tlaku
  • Ochrana proti chodu nasucho: Automatické vypnutí v případě nedostatku čerpaného média (netěsné sací potrubí, vyčerpání zásoby vody)
  • LED displej pro kontrolu provozního stavu
  • Membrána a pružina pro eliminaci vlivu tlakových rázů
  • Bezpečnostní ventil pro zabránění úniku vody při poškození membrány
  • Rychlá a snadná instalace
  • Ideální pro přestavbu zahradního čerpadla na domácí vodní automat
  • Vhodné také pro hluboké studny/ponorná tlaková čerpadla
  • Zapínací tlak: cca. 2,5 litru. 1,5 baru
  • Napětí proudu: 115 V / 230 V
  • Frekvence: 50 / 60 Hz
  • Typ krytí: IP 65
  • Max. Proud: 16(8) A-1,5 kW
  • Max. Provozní tlak: 10 barů
  • Max. Provozní teplota: 0° až 60° C
  • Připojení:
  • Tlaková přípojka 1″ ET
  • Připojení jednotky 1″ ET
  • Adaptér mosazný 1″ IT x 1″ ET.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku