P 4500 Zahradní čerpadlo Inox

Artiklové číslo: 600965000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 600965000
EAN / GTIN 4007430240736
Číslo výrobce 600965000
L-číslo L01750 987

Popis

Popis:

  • Pro zavlažování zahrady a čerpání podzemní vody i pro čerpání, odčerpávání a cirkulaci čisté vody
  • Bezúdržbový kondenzátorový motor
  • Ochrana proti přetížení: chrání motor před přehřátím
  • Vysoce kvalitní systém mechanických ucpávek pro dlouhou životnost
  • Odolné těleso čerpadla z nerezové oceli
  • Oddělený plnicí otvor pro vodu pro snadné spuštění čerpadla
  • Beznástrojový systém pro vodu vypouštěcí zátka pro ochranu v případě mrazu
  • Pogumované nožičky pro tichý provoz a nízké vibrace
  • Ergonomické držadlo pro pohodlné přenášení
  • Pro zavlažování zahrady s 1 až 3 zavlažovači

    Rozsah dodávky
  • Závitová těsnicí páska.

Charakteristika:

  • Rozměry: 408 x 222 x 303 mm
  • Hnací hřídel: Nerezová ocel
  • Počet oběžných kol: 1
  • Tlaková přípojka: 1″ Vnitřní závit
  • Hmotnost: 10.6 kg
  • Délka kabelu: 1.5 m
  • Max. Výška odsávání: 8 m
  • Max. Tlak: 4.8 bar
  • Max. Výška dodávky: 48 m
  • Max. Průtok: 4500 l/h
  • Nejistota K: 2.8 dB(A)
  • Jmenovitý příkon: 1300 W
  • Kryt čerpadla: Nerezová ocel
  • Připojení sání: 1″ Vnitřní závit
  • Úroveň akustického tlaku: 70 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 82.2 dB(A)
  • Třída krytí IP: IP X4

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku