MS 18 LTX 15 akumulátorová pila na dřevo

Artiklové číslo: 600856500
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Řetězová pila

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 600856500
    EAN / GTIN 4061792244597
    Číslo výrobce 600856500
    L-číslo L01750 1011

    Popis

    Popis:

    • Šikovná a bezpečná akumulátorová prořezávací pila, ideální pro prořezávání stromů a keřů i prořezávání řízků
    • V kombinaci s teleskopickou rukojetí MS (příslušenství) lze mini motorovou pilu používat jako tyčový prořezávač
    • Stále vysoké otáčky řetězu pod zatížením pro rychlý postup řezání
    • Až 60 silných řezů do tvrdého dřeva Ø 80 mm na jedno nabití akumulátoru (Li-Power akumulátor 18 V/2. 0 Ah)
    • Bezpečná práce díky ochrannému krytu, ochraně rukojeti a bezpečnostnímu spínači proti nechtěnému spuštění
    • Jednoduchá manipulace díky kompaktním rozměrům, nízké hmotnosti a pogumovaným plochám rukojeti
    • Nízký zpětný ráz řetězu pro snadné a bezpečné řezy a nízké vibrace
    • Snadná výměna a napínání pilového řetězu díky rychloupínání a napínacímu nástroji uloženému na krytu
    • Mnoho značek, jeden systém akumulátorů: Tento výrobek lze kombinovat se všemi 18V akumulátory a nabíječkami značek CAS: www.cordless-alliance-systems.com

      Rozsah dodávky
    • Lišta pily 15 cm, Pilový řetěz 15 cm (1/4″ LP / 1,1 mm), Ochrana pilového řetězu, Bio olej na mazání pilového řetězu 100 ml, Šestihranný klíč s kulovou hlavou, Akumulátor Li-Power (18 V/2,0 Ah), Nabíječka SC 30, Brašna na nářadí

    Charakteristika:

    • Tloušťka hnacího článku: 1.1 mm
    • Nejistota K: 1.5 dB(A)
    • Hmotnost bez akumulátoru: 1.6 kg
    • Hmotnost s akumulátorem: 2 kg
    • Doba volnoběhu: 2.5 m/s²
    • Nejistota K: 3 dB(A)
    • Hrubá hmotnost: 4.100 kg
    • Max. Rychlost řetězu: 5 m/s
    • Délka lišty: 15 cm
    • Délka řezu: 15 cm
    • Napětí akumulátoru: 18 V
    • Počet hnacích článků: 39
    • Úroveň akustického tlaku: 74 dB(A)
    • Hladina akustického výkonu (LwA): 90 dB(A)
    • Kapacita akumulátoru: 1 x 2 Ah
    • Rozteč zubů pilového řetězu: 1/4″
    • Tvar zubu pilového řetězu: Halbmeissel
    • Typ akumulátoru: Li-Power

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku