Teleskopická měřící lišta MS

Artiklové číslo: 628714000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 628714000
EAN / GTIN 4061792244931
Číslo výrobce 628714000
L-číslo L01750 1590

Popis

Popis:

  • Kombinaci teleskopické tyčové pily MS a akumulátorové prořezávací pily lze použít jako tyčový prořezávač pro péči o stromy
  • Stabilní připojení posuvného sedla s přídavným zajišťovacím šroubem
  • . připojení s přídavným zajišťovacím šroubem
  • Ultralehká tyč ze skelných vláken s pogumovanou úchopovou plochou a opěrkou pro ruce pro pohodlnou práci
  • Celková délka variabilní od 120 do 180 cm
  • Bezpečnostní spínač zabraňující nechtěnému spuštění
  • Vhodná pro akumulátorovou prořezávací pilu MS 18 LTX 15
  • S ramenním popruhem pro zdravotně nezávadné přenášení.

Charakteristika:

  • Hrubá hmotnost: 2,667 kg
  • Hmotnost: 1,7 kg

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku