Ochranné rukavice uvex phynomic C3 vel. 6

Artiklové číslo: 6008006
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
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
Velikost rukavice 6
Druh produktu Rukavice proti pořezání

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6008006
EAN / GTIN 4048612043479
Číslo výrobce 6008006
L-číslo L01690 77
Výrobce Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Typ produktu: Ochranné rukavice
  • Název produktu: uvex phynomic C3
  • Typ produktu: Rukavice na ochranu proti proříznutí
  • Barva (filtr): modrá/šedá
  • Povrchová úprava: s pletenou manžetou
  • Povlak: Aqua Polymer Foam
  • Velikost: 6
  • Opakované použití: Opakovaně použitelný (R)
  • vnější materiál: polyamid (PA)/elastan/vysoce účinný polyethylen (HPPE)/skleněná vlákna.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup
Your contact person

V košíku

Ke košíku
Ke košíku