PENTA 24N486C040 IC908 Pětibřité břitové destičky pro zapichování a upichování tvrdých a houževnatých materiálů obrobků

Artiklové číslo: 6004936
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Katalogové číslo 6004936
    EAN / GTIN 7291075346923
    Číslo výrobce 6004936
    L-číslo L24080 82

    Popis

    Popis:

    Dělicí břitové destičky, poloměr rohu (RE) 0,4 mm, hloubka řezu, max (CDX) 6,2 mm, šířka řezu (CW) 4,86 mm

    Charakteristika:

    • Typ lamace trísek C
    • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
    • Tolerance rohového polomeru (+/-) (RETOL) 0.05 mm
    • Maximální hloubka rezu (CDX) 6.2 mm
    • Smer rezu Neutrální
    • Šírka rezu (CW) 4.86 mm
    • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.25 mm/rev
    • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.1 mm/rev

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku