PENTA D22N300J020 IC808G Řezné destičky s 5 břity pro zapichování a dělení měkkých materiálů obrobků, dělení trubek, malých a tenkostěnných součástí

Artiklové číslo: 6004738
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Katalogové číslo 6004738
EAN / GTIN 7291075359367
Číslo výrobce 6004738
L-číslo L24080 217

Popis

Popis:

Dělící destičky, poloměr rohu (RE) 0,2 mm, šířka řezu (CW) 3 mm.

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek J
  • Polomer rohu (RE) 0.2 mm
  • Tolerance rohového polomeru (+/-) (RETOL) 0.03 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Šírka rezu (CW) 3 mm
  • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.16 mm/rev
  • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.04 mm/rev

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku