PCHR 19-D22-3-IQ Upínač pro 5břité břitové destičky pro drážkování a upichování

Artiklové číslo: 2302668
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada PENTAIQGRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2302668
EAN / GTIN 7291075318272
Číslo výrobce 2302668
L-číslo L23920 3357

Popis

Popis:

  • Držák odlamovacího nástroje
  • Šířka řezu max. (CWX): 0,126″
  • Šířka řezu min. (CWN): 0,118″
  • Celková výška (OAH): 1″
  • Celková délka (OAL): 4,72″

Charakteristika:

  • Smer rezu : Right Hand
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.126″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.118″
  • Délka hlavy (LH): 0.78″
  • Celková výška (OAH): 1″
  • Celková délka (OAL): 4.72″
  • Výška dríku (H): 3/4″
  • Šírka stopky (B): 3/4″
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA): 0.87″

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "PENTAIQGRIP" Zobrazit všechny