PENTA 24-18-UN IC908 Přesně broušené pětibřité břitové destičky s plným profilem a utvářečem třísek pro vnější závity (UN, UNC,UNF, UNEF)

Artiklové číslo: 6004689
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Katalogové číslo 6004689
    EAN / GTIN 7291075322194
    Číslo výrobce 6004689
    L-číslo L24080 203

    Popis

    Popis:

    Děrovací/soustružnické břitové destičky, průměr vkružnici (IC) 24 mm

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 0.18 mm
    • Prumer vepsané kružnice (IC) 24 mm
    • Pocet zubu 1
    • Typ tvaru závitu (THFT) UN60

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku