PENTA 24-0.75-ISO IC908 Přesně broušené pětibřité břitové destičky s plným profilem a utvařečem třísek pro vnější závitování

Artiklové číslo: 6004678
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Katalogové číslo 6004678
    EAN / GTIN 7291075322125
    Číslo výrobce 6004678
    L-číslo L24080 197

    Popis

    Popis:

    Závitové vložky, úhel profilu (PNA) 60 stupňů

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 0.11 mm
    • Smer rezu Neutrální
    • Profilový úhel závitu(PNA) 60 Stupne
    • Typ tvaru závitu (THFT) M60
    • Stoupání závitu (TP) 0.75 mm

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku