PENTA 24R150Z06D IC1008 Břitové destičky s 5 břity pro oddělování trubek, malých a tenkostěnných součástí

Artiklové číslo: 6003525
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 6003525
EAN / GTIN 7291075220308
Číslo výrobce 6003525
L-číslo L24080 105

Popis

Popis:

Dělicí břitové destičky, poloměr rohu (RE) 0,06 mm, hloubka řezu, max (CDX) 5 mm, šířka řezu (CW) 1,5 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek Z
  • Polomer rohu (RE) 0.06 mm
  • Tolerance rohového polomeru (+/-) (RETOL) 0.02 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 5 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Šírka rezu (CW) 1.5 mm
  • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.09 mm/rev
  • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.03 mm/rev
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 10 mm

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku