TAG N4J IC908 Jednostranné řezné destičky pro frézování drážek a upichování měkkých materiálů obrobků

Artiklové číslo: 6003370
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6003370
EAN / GTIN 7291075213669
Číslo výrobce 6003370
L-číslo L23930 21

Popis

Popis:

Dělicí břitové destičky, poloměr rohu (RE) 0,24 mm, šířka řezu (CW) 4 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek J
  • Polomer rohu (RE) 0.24 mm
  • Tolerance rohového polomeru (+/-) (RETOL) 0.03 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Šírka rezu (CW) 4 mm
  • Pozitivní úhel cela (GAN) 5 Stupne
  • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.18 mm/rev
  • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.04 mm/rev

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku