PENTA 24N178J018 IC908 Řezné destičky s 5 břity pro zapichování a dělení měkkých materiálů obrobků, dělení trubek, malých a tenkostěnných součástí

Artiklové číslo: 6003116
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Katalogové číslo 6003116
    EAN / GTIN 7291075151312
    Číslo výrobce 6003116
    L-číslo L24080 66

    Popis

    Popis:

    Dělicí břitové destičky, poloměr rohu (RE) 0,18 mm, hloubka řezu, max (CDX) 3 mm, šířka řezu (CW) 1,78 mm

    Charakteristika:

    • Typ lamace trísek J
    • Polomer rohu (RE) 0.18 mm
    • Tolerance rohového polomeru (+/-) (RETOL) 0.03 mm
    • Maximální hloubka rezu (CDX) 3 mm
    • Smer rezu Neutrální
    • Šírka rezu (CW) 1.78 mm
    • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.12 mm/rev
    • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.04 mm/rev

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku