Ochranné rukavice uvex Athletic D5XP velikost 6

Artiklové číslo: 6003006
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Velikost rukavice 6
    Druh produktu Rukavice proti pořezání

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 6003006
    EAN / GTIN 4048612062340
    Číslo výrobce 6003006
    L-číslo ZP5601 GY60030-6

    Popis

    Popis:

    • Typ produktu: Ochranné rukavice
    • Název produktu: Uvex athletic D5XP
    • Typ produktu: Rukavice odolné proti proříznutí
    • Barva (filtr): šedá/černá
    • Povrchová úprava: s pletenou manžetou/s vyztužením ohybu palce
    • Povrchová úprava: Povlak z pěny Micro NBR
    • Velikost: 6
    • Opakované použití: Opakované použití (R)
    • vnější materiál: vysoce výkonný polyethylen (HPPE)/ocel/polyamid (PA)/elastan

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku