GFR 4 - 4D IC354 Samosvorné břitové destičky pro upichování s pevným dorazem, pro snížení otřepů

Artiklové číslo: 6002629
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6002629
EAN / GTIN 7291075055627
Číslo výrobce 6002629
L-číslo L23930 110

Popis

Popis:

Dělicí břitové destičky, poloměr rohu (RE) 0,24 mm, šířka řezu (CW) 4,1 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek C
  • Polomer rohu (RE) 0.24 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Šírka rezu (CW) 4.1 mm
  • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.2 mm/rev
  • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.08 mm/rev

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku