DGL 4003C-4D IC328 Oboustranné břitové destičky pro oddělování tyčí, tvrdých materiálů obrobků a pro náročné aplikace.

Artiklové číslo: 6002470
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6002470
EAN / GTIN 7291075206227
Číslo výrobce 6002470
L-číslo L23940 865

Popis

Popis:

Dělící břitové destičky, poloměr rohu (RE) 0,3 mm, šířka řezu (CW) 4 mm, celková délka (OAL) 18,9 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.3 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Šírka rezu (CW) 4 mm
  • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.2 mm/rev
  • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.08 mm/rev
  • Celková délka (OAL) 18.9 mm

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku