GFN 4A IC20 Jednobřitá řezná destička pro upichování a drážkování hliníku

Artiklové číslo: 6000238
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6000238
EAN / GTIN 7291075210842
Číslo výrobce 6000238
L-číslo L23930 128

Popis

Popis:

Dělicí břitové destičky, poloměr rohu (RE) 0,24 mm, šířka řezu (CW) 4,05 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek A
  • Polomer rohu (RE) 0.24 mm
  • Tolerance rohového polomeru (+/-) (RETOL) 0.05 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Šírka rezu (CW) 4.05 mm
  • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.15 mm/rev
  • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.05 mm/rev

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku