Orovnávače brusných kotoučů STEEL

Artiklové číslo: 599100 STEEL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
67 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Orovnávací médium ocelový váleček
Celková délka 435 mm
Pro ⌀ brusných kotoučů 250 mm - 500 mm
Druh produktu Ruční orovnávač

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 599100 STEEL
EAN / GTIN 2050001694485
Číslo výrobce 3611

Popis

Provedení:

Stabilní ergonomická dřevěná rukojeť. Silná ochranná kovová klec zabraňuje odlétávání brusných zrn a jisker.
Orovnávač brusných kotoučů SIEVERT s profilovanými kotouči ve tvaru U ze švédské oceli, kalený a zvlášť odolný proti opotřebení.

Použití:

K hrubému orovnávání nebo ostření brusných kotoučů.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku