Náhradní orovnávací vložka STEEL

Artiklové číslo: 599110 STEEL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
49 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ válečků 55 mm
Šířka kladky 24 mm
Druh produktu Ruční orovnávač

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 599110 STEEL
EAN / GTIN 2050001694478
Číslo výrobce 7010 02

Popis

Provedení:

Náhradní orovnávací vložka pro orovnávač brusných kotoučů s dřevěnou rukojetí.
SIEVERT orovnávač brusných kotoučů s profilovanými kotouči ve tvaru U ze švédské oceli, kalený a zvlášť odolný proti opotřebení.

Použití:

K hrubému orovnávání nebo ostření brusných kotoučů.

Vhodné pro:

Ocelový orovnávač brusných kotoučů č. 599100 STEEL.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku