{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Proces broušení | Stojanová bruska | |
Brusivo | karbid křemičitý zelený | |
Zkratka brusiva | SiC | |
Zrnitost | 80 | |
Stupeň jemnosti | jemný | |
Specifikace | Karbid křemíku zelený, stupeň tvrdosti J | |
Vnitřní ⌀ redukčního kroužku | 25 mm; 20 mm; 16 mm | |
Tvar | 1 | |
⌀ kotouče D | 175 mm | |
Šířka kotouče T | 25 mm | |
⌀ otvoru H | 32 mm | |
Maximální obvodová rychlost | 40 m/s | |
Druh produktu | Kotouč stojanové brusky |
Katalogové číslo | 596310 SC80 | |
EAN / GTIN | 9003170029568 | |
Číslo výrobce | 2956 |