{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Proces broušení | Stojanová bruska | |
Brusivo | Korundové brusné zrno (A) | |
Zkratka brusiva | A | |
Zrnitost | 36 | |
Stupeň jemnosti | hrubý | |
Specifikace | Normální korund šedo-modrý, stupeň tvrdosti M | |
Vnitřní ⌀ redukčního kroužku | 25 mm; 20 mm; 16 mm | |
Tvar | 1 | |
⌀ kotouče D | 175 mm | |
Šířka kotouče T | 25 mm | |
⌀ otvoru H | 32 mm | |
Maximální obvodová rychlost | 40 m/s | |
Druh produktu | Kotouč stojanové brusky |
Katalogové číslo | 596310 NK36 | |
EAN / GTIN | 9003176641634 | |
Číslo výrobce | 664163 |