22IRM N 60 IC50M Destičky s profilem 60° pro vnitřní obrábění závitů

Artiklové číslo: 5920084
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Katalogové číslo 5920084
    EAN / GTIN 7291075035605
    Číslo výrobce 5920084
    L-číslo L23960 116

    Popis

    Popis:

    Závitové destičky, stoupání závitu, max. (TPX) 5 mm, stoupání závitu, min. (TPN) 3,5 mm, závit na palec max. (TPIX) 7 závitů/″, závit na palec min. (TPIN) 5 závitů/″

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 0.19 mm
    • Typ tvaru závitu (THFT) VP60
    • Maximální stoupání závitu (TPX) 5 mm
    • Minimální stoupání závitu (TPN) 3.5 mm
    • Maximální pocet závitu na palec (TPIX) 7 Závity/-palcové″
    • Minimální závity na palec (TPIN) 5 Závity/-palcové″

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku