Děrovací pila bimetal 92 mm

Artiklové číslo: 589010 92
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
196 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Průměr (mm) Cena za kus bez DPH
  • Zubů na palec: 4 / 6

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zubů na palec 4 / 6
Průměr 92 mm
Doporučené otáčky ocel 95 min-1
Doporučené otáčky INOX 45 min-1
Doporučené otáčky hliník 140 min-1
Druh produktu Děrovka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 589010 92
EAN / GTIN 4045197158642
Číslo výrobce 589010 92

Popis

Provedení:

Robustní konstrukce odolná vůči prasknutí s variabilním ozubením na pružném korpusu ze speciální oceli (bimetal). Zesílené, tuhé dno je vybaveno závitem a unášecími otvory (od ⌀ 32 mm) pro bezpečné upnutí na stopce. Vysoká jakost zubů z HSS, geometrie zubu a nízké výrobní tolerance zajišťují nejlepší řezný výkon a dlouhou životnost.
  • Ozubení Vario 4 / 6 zubů na palec pro chod bez vibrací.
  • Maximální hloubka řezu pro všechny velikosti 38 mm.
  • Přesně broušené zuby – Nejrychlejší řezání a čisté řezné hrany.

Použití:

Na stojanové vrtačky, soustruhy nebo elektrické ruční vrtačky s odpovídajícími otáčkami. K řezání kruhových otvorů z tenko- až silnostěnného materiálu (nezávisle na tom, zda je povrch obrobku rovný nebo zvlněný). Vhodné pro všechny materiály jako ocel, ušlechtilá ocel, mosaz, měď, litina, lehké kovy, dřevo, sádrokartonové a plastové desky atd. Přidání mazacího prostředku prodlužuje životnost (u kovů).

Doporučení:

Použití řezného oleje, např. 084205 vel. 0,25 prodlužuje životnost a umožňuje rychlejší postup prací.

Poznámka:

Upínací stopky a děrovky jsou kompatibilní se všemi běžně dostupnými bimetalovými děrovacími pilami, ne však s Bosch-SDS.
Vrtáky do kamene viz č. 788000.
Tvrdokovový vykružovací nůž do oceli, viz č. 118400, 118500, 119000.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku