Upínací stopka, Typ: 210L

Artiklové číslo: 589310 210L
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
118 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tvar stopky 6-hran
Rozměr klíče stopky 15,4 mm
Vhodná pro ⌀ děrovek 32 mm - 210 mm
Druh produktu Upínací stopka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 589310 210L
EAN / GTIN 7311518015602
Číslo výrobce 589310 210L

Popis

Provedení:

Standardní upínací stopka s vysokou silou upnutí.

Rozsah dodávky:

Včetně středicího vrtáku HSS.

Poznámka:

K upnutí na stacionárních strojích s jiným upínačem než šestihran zvolte vrtací sklíčidlo č. 342220 vel.16/16 a příslušnou nástrčnou stopku.
Pro upínač MK2, např. nástrčnou stopku č. 342500 vel. 2/16.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku