Sada pilových listů pro mečové pily 818R

Artiklové číslo: 588735 818R
Nastavit cenu 5 ks (CZK 176,20 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
69 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Označení Cena za kus bez DPH
  • Optimalizováno pro materiál: Ocel
  • Tloušťka plechu (děrovaný plech): 1,5-4
  • Kovový profil (otevřený): < 150
  • Druh řezu: Přímý řez jemný

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál pilového listu BiM
Rozteč zubů 1,4 mm
Délka listu 200 mm
Optimalizováno pro materiál Ocel
Tloušťka plechu (děrovaný plech) 1,5-4 mm
Kovový profil (otevřený) < 150 mm
Druh řezu Přímý řez jemný
Počet listů 5
Druh produktu Šavlový pilový list

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 588735 818R
EAN / GTIN 082472205787
Číslo výrobce 20578818R

Popis

Provedení:

Vysoká odolnost díky dodatečnému zhutnění povrchu na řezné hraně.

Rozsah dodávky:

5-dílná

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku