• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2025 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2025.

Sada pilových listů pro mečové pily, Označení: 818G

Artiklové číslo: 588735 818G
Sleva
961,00 CZK
Nastavit cenu 5 ks (CZK 127,60 / 1 ks)
Cena platí do 3. 1. 2025
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 409 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Označení Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Optimalizováno pro materiál: INOX
  • Tloušťka plechu (děrovaný plech): 1,5-4
  • Kovový profil (otevřený): < 150
  • Druh řezu: Přímý řez jemný

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál pilového listu BiM
Rozteč zubů 1,4 mm
Délka listu 200 mm
Označení 818G
Použití _818G
Optimalizováno pro materiál INOX
Tloušťka plechu (děrovaný plech) 1,5-4 mm
Kovový profil (otevřený) < 150 mm
Druh řezu Přímý řez jemný
Počet listů 5
Druh produktu Šavlový pilový list

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 588735 818G
EAN / GTIN 082472210705
Číslo výrobce 21070818GR
Manufacturer Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.lenoxtools.com

Popis

Provedení:

Agresivní, zahnutý design listu s optimalizovaným těžištěm pro rychlejší řezání. Delší životnost díky povlaku TiN.

Rozsah dodávky:

5-dílná

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku