Sada listů pro přímočaré pily T118AF

Artiklové číslo: 588410 T118AF
Nastavit cenu 25 ks (CZK 49,76 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
55 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Označení Cena za kus bez DPH
  • Optimalizováno pro materiál: Ocel
  • Tloušťka plechu (děrovaný plech): 1-3
  • Druh řezu: Přímý řez jemný

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál pilového listu BiM
Rozteč zubů 1,1 − 1,5 mm
Délka listu 92 mm
Označení T118AF
Použití _T118AF
Optimalizováno pro materiál Ocel
Tloušťka plechu (děrovaný plech) 1-3 mm
Druh řezu Přímý řez jemný
Počet listů 25
Druh produktu Pilové listy pro děrovky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 588410 T118AF
EAN / GTIN 4045197158208
Číslo výrobce 588410 T118AF

Popis

Provedení:

Pilové listy na kov pro přímočaré pily. Upnutí pomocí jednovačkové stopky.
Progresivní ozubení kombinuje snadné nařezávání (bez chvění u tenkých plechů) a vysoký výkon obrábění.
Bimetalový pilový list s dlouhou životností speciálně u děrovaných plechů.

Rozsah dodávky:

25-dílná

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku