Sada listů pro přímočaré pily T318A

Artiklové číslo: 588410 T318A
Nastavit cenu 25 ks (CZK 68,04 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
48 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Označení Cena za kus bez DPH
  • Optimalizováno pro materiál: Ocel
  • Tloušťka plechu (plný plech): 1-3
  • Kovový profil (uzavřený): <65
  • Druh řezu: Zanořovací řez

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál pilového listu HSS
Rozteč zubů 1,2 mm
Délka listu 132 mm
Označení T318A
Použití _T318A
Optimalizováno pro materiál Ocel
Tloušťka plechu (plný plech) 1-3 mm
Kovový profil (uzavřený) <65 mm
Druh řezu Zanořovací řez
Počet listů 25
Druh produktu Pilové listy pro děrovky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 588410 T318A
EAN / GTIN 4045197158222
Číslo výrobce 588410 T318A

Popis

Provedení:

Pilové listy na kov pro přímočaré pily. Upnutí pomocí jednovačkové stopky.

Rozsah dodávky:

25-dílná

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku