Pilový list na kov, střídavý zub s fazetkou univerzální 350 mm

Artiklové číslo: 584095 350
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ listu D (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál TK
⌀ listu D 350 mm
⌀ otvoru 30 mm
Unášecí otvory počet / ⌀ / kruhová rozteč 2/10/60 a 2/11/63 a 2/12/64 a 2/7/42 mm
Vhodné pro materiál kov
Počet zubů 80
Šířka řezu B 2,4 mm
Druh produktu Pilový kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 584095 350
EAN / GTIN 4045197220981
Číslo výrobce 584095 350

Popis

Provedení:

Osazené tvrdokovem, v přesném provedení s vysoce pevným listem, tlumící hluk. Dostatečně dimenzované břity z tvrdokovu pro časté přebrušování. Vnitřní otvoru 30 mm.

Použití:

Pro okružní, deskové, kyvadlové, zarovnávací a úkosové pily.
Univerzální pilový kotouč pro řezání nejrůznějších materiálů jako ploché železo a úhelníky, hliník a jiné neželezné kovy. Plochý zub s fazetkou až ⌀ 250 mm, střídavý zub s fazetkou od ⌀ 300 mm.

Poznámka:

Další pilové kotouče naleznete ve skupině 17.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku