Pilový list na kov, střídavý zub s fazetkou univerzální 300 mm

Artiklové číslo: 584095 300
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ listu D (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál TK
⌀ listu D 300 mm
⌀ otvoru 30 mm
Unášecí otvory počet / ⌀ / kruhová rozteč 2/10/60 a 2/11/63 a 2/12/64 a 2/7/42 mm
Vhodné pro materiál kov
Počet zubů 60
Šířka řezu B 2,4 mm
Druh produktu Pilový kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 584095 300
EAN / GTIN 4045197220974
Číslo výrobce 584095 300

Popis

Provedení:

Osazené tvrdokovem, v přesném provedení s vysoce pevným listem, tlumící hluk. Dostatečně dimenzované břity z tvrdokovu pro časté přebrušování. Vnitřní otvoru 30 mm.

Použití:

Pro okružní, deskové, kyvadlové, zarovnávací a úkosové pily.
Univerzální pilový kotouč pro řezání nejrůznějších materiálů jako ploché železo a úhelníky, hliník a jiné neželezné kovy. Plochý zub s fazetkou až ⌀ 250 mm, střídavý zub s fazetkou od ⌀ 300 mm.

Poznámka:

Další pilové kotouče naleznete ve skupině 17.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Pilový list na kov, střídavý zub s fazetkou univerzální 300 mm

Pilový list na kov, střídavý zub s fazetkou univerzální 300 mm

na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
3 163,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
2 730,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
1 759,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání
1 964,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
3793,00 CZK
2 600,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Počet zubů 60 60 60 60 60
⌀ listu D 300 mm 400 mm 216 mm 250 mm 305 mm
⌀ otvoru 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 25,4 mm
Šířka řezu B 2,4 mm 3,5 mm 2,8 mm 3,2 mm 2,2 mm
Unášecí otvory počet / ⌀ / kruhová rozteč 2/10/60 a 2/11/63 a 2/12/64 a 2/7/42 mm 2/7/42 a 2/9/46 a 2/10/60 mm 2/7/42 mm 2/7/42 a 2/9/46 a 2/10/60 mm
Druh produktu Pilový kotouč Pilový kotouč Pilový kotouč Pilový kotouč Pilový kotouč

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku