Pilový kotouč na dřevo, střídavý zub univerzální 350 mm

Artiklové číslo: 584075 350
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ listu D (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ listu D 350 mm
⌀ otvoru 30 mm
Unášecí otvory počet / ⌀ / kruhová rozteč 2/7/42 a 2/9/46 a 2/10/60 mm
Počet zubů 54
Šířka řezu B 3,2 mm
Druh produktu Pilový kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 584075 350
EAN / GTIN 4045197220912
Číslo výrobce 584075 350

Popis

Provedení:

Osazené tvrdokovem, v přesném provedení s vysoce pevným listem, tlumící hluk. Dostatečně dimenzované břity z tvrdokovu pro časté přebrušování. Vnitřní otvoru 30 mm.

Použití:

Pro okružní, deskové, kyvadlové, zarovnávací a úkosové pily.
Univerzální pilový kotouč s dlouhou životností, nízkohlučný, odolný vůči hřebíkům. Pro všechny druhy dřeva a problematické materiály ve stavebnictví, též pro hliníkové profily.

Poznámka:

Další pilové kotouče naleznete ve skupině 17.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Pilový kotouč na dřevo, střídavý zub univerzální 350 mm

Pilový kotouč na dřevo, střídavý zub univerzální 350 mm

na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
2 378,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
2 273,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
2 357,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
2 599,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Počet zubů 54 54 54 54
⌀ listu D 350 mm 216 mm 230 mm 250 mm
⌀ otvoru 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm
Šířka řezu B 3,2 mm 2,2 mm 2,2 mm 2,2 mm
Unášecí otvory počet / ⌀ / kruhová rozteč 2/7/42 a 2/9/46 a 2/10/60 mm 2/7/42 mm 2/10/60 a 2/11/63 a 2/12/64 a 2/7/42 mm
Druh produktu Pilový kotouč Pilový kotouč Pilový kotouč Pilový kotouč

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku