Pilový kotouč na dřevo, střídavý zub univerzální 190 mm

Artiklové číslo: 584075 190
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ listu D (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ listu D 190 mm
⌀ otvoru 30 mm
Unášecí otvory počet / ⌀ / kruhová rozteč 2/7/42 mm
Počet zubů 30
Šířka řezu B 2,8 mm
Druh produktu Pilový kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 584075 190
EAN / GTIN 4045197220868
Číslo výrobce 584075 190

Popis

Provedení:

Osazené tvrdokovem, v přesném provedení s vysoce pevným listem, tlumící hluk. Dostatečně dimenzované břity z tvrdokovu pro časté přebrušování. Vnitřní otvoru 30 mm.

Použití:

Pro okružní, deskové, kyvadlové, zarovnávací a úkosové pily.
Univerzální pilový kotouč s dlouhou životností, nízkohlučný, odolný vůči hřebíkům. Pro všechny druhy dřeva a problematické materiály ve stavebnictví, též pro hliníkové profily.

Poznámka:

Další pilové kotouče naleznete ve skupině 17.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku