{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řezný materiál | TK | |
⌀ listu D | 300 mm | |
⌀ otvoru | 30 mm | |
Unášecí otvory počet / ⌀ / kruhová rozteč | 2/7/42 a 2/9/46 a 2/10/60 mm | |
Vhodné pro materiál | dřevo | |
Počet zubů | 48 | |
Šířka řezu B | 3,2 mm | |
Druh produktu | Pilový kotouč |
Katalogové číslo | 584035 300 | |
EAN / GTIN | 4045197220776 | |
Číslo výrobce | 584035 300 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
Pilový kotouč na dřevo, střídavý zub střední, ⌀ listu D: 300mm
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
2 084,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání
1 586,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
2 174,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
2 205,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání
2 084,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet zubů | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
⌀ listu D | 300 mm | 216 mm | 315 mm | 300 mm | 190 mm |
⌀ otvoru | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Šířka řezu B | 3,2 mm | 2,8 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 2,2 mm |
Unášecí otvory počet / ⌀ / kruhová rozteč | 2/7/42 a 2/9/46 a 2/10/60 mm | 2/7/42 mm | 2/7/42 a 2/9/46 a 2/10/60 mm | 2/7/42 a 2/9/46 a 2/10/60 mm | 2/7/42 mm |
Druh produktu | Pilový kotouč | Pilový kotouč | Pilový kotouč | Pilový kotouč | Pilový kotouč |