{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řezný materiál | TK | |
⌀ listu D | 250 mm | |
⌀ otvoru | 30 mm | |
Unášecí otvory počet / ⌀ / kruhová rozteč | 2/7/42 a 2/9/46 a 2/10/60 mm | |
Vhodné pro materiál | dřevo | |
Počet zubů | 40 | |
Šířka řezu B | 3,2 mm | |
Druh produktu | Pilový kotouč |
Katalogové číslo | 584035 250 | |
EAN / GTIN | 4045197220769 | |
Číslo výrobce | 584035 250 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Pilový kotouč na dřevo, střídavý zub střední, ⌀ listu D: 250mm
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
1 586,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
16 774,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet zubů | 40 | 40 |
⌀ listu D | 250 mm | 250 mm |
⌀ otvoru | 30 mm | 30 mm |
Šířka řezu B | 3,2 mm | 2,2 mm |
Unášecí otvory počet / ⌀ / kruhová rozteč | 2/7/42 a 2/9/46 a 2/10/60 mm | |
Druh produktu | Pilový kotouč | Pilový kotouč |