SNGN 120716T IN22 Oboustranné, čtvercové keramické destičky s plochým úhlem sklonu pro obrábění litiny a kalené oceli a vysoce legovaných slitin

Artiklové číslo: 5791076
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada ISCAR CERAMIC LINE
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5791076
EAN / GTIN 7291075072624
Číslo výrobce 5791076
L-číslo L24280 44

Popis

Popis:

WSP - soustružení / zapichování, štěpkovač A, poloměr rohu (RE) 1,6 mm, délka řezné hrany (L) 12,7 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 12,7 mm, tloušťka řezné břitové destičky (s ) 7,94 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek A
  • Polomer rohu (RE) 1.6 mm
  • Délka rezné hrany (L) 12.7 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 5 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 12.7 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 7.94 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.5 mm/rev
  • Min.D.O.C. 0.1 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.1 mm/rev

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné série "ISCAR CERAMIC LINE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku