CNMG 120408T IN22 Oboustranná, kosočtvercová 80° vyměnitelná destička s ochranným úkosem (T) pro obrábění litiny a kalené oceli

Artiklové číslo: 5700465
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada ISCAR CERAMIC LINE
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 5700465
    EAN / GTIN 7291075327861
    Číslo výrobce 5700465
    L-číslo L24280 139

    Popis

    Popis:

    WSP - soustružení / zapichování, fréz na třísky G, poloměr rohu (RE) 0,8 mm, délka řezné hrany (L) 12,9 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 12,7 mm, tloušťka řezné břitové destičky (s ) 4,76 mm

    Charakteristika:

    • Typ lamace trísek G
    • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
    • Délka rezné hrany (L) 12.9 mm
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 3 mm
    • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 5.16 mm
    • Prumer vepsané kružnice (IC) 12.7 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 4.76 mm
    • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.2 mm/rev
    • Min.D.O.C. 1 mm
    • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.05 mm/rev

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Ze stejné série "ISCAR CERAMIC LINE" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku