Ruční drátěný kartáč mosazný drát vlnitý 0,25 mm 4

Artiklové číslo: 575100 4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 039 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Počet řad osazení Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál osazení mosazný drát
Šířka základního tělesa 35 mm
Celková délka L 290 mm
Tloušťka štětin 0,25 mm
Pracovní délka L3 140 mm
Délka osazení H1 25 mm
Počet řad osazení 4
Materiál základního tělesa Dřevo
Druh produktu Drátěný kartáč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 575100 4
EAN / GTIN 4017359074770
Číslo výrobce 10744042

Popis

Provedení:

Prohnutá dřevěná rukojeť se dvěma závěsnými otvory. Délka osazení 140 mm, výška osazení 25 mm, celková délka cca 290 mm.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku