{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Materiál osazení | mosazný drát | |
Šířka základního tělesa | 30 mm | |
Celková délka L | 290 mm | |
Tloušťka štětin | 0,25 mm | |
Pracovní délka L3 | 140 mm | |
Délka osazení H1 | 25 mm | |
Počet řad osazení | 3 | |
Materiál základního tělesa | Dřevo | |
Druh produktu | Drátěný kartáč |
Katalogové číslo | 575100 3 | |
EAN / GTIN | 4017359074794 | |
Číslo výrobce | 10743042 |