{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ kartáče D1 | 50 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Tloušťka štětin | 0,2 mm | |
Délka osazení H1 | 20 mm | |
Maximální počet otáček | 10 500 min-1 | |
Druh produktu | Štětcový kartáč |
Katalogové číslo | 574775 50 | |
EAN / GTIN | 4067263935032 | |
Číslo výrobce | 574775 50 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Plošný kartáč Mosazný drát 0,20 mm 50 mm
na poptávku
Ihned k dodání
343 ks okamžitě k dodání
293,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
245,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Délka osazení H1 | 20 | 28 |
Tloušťka štětin | 0,2 | 0,3 |
⌀ kartáče D1 | 50 | 50 |
Maximální počet otáček | 10 500 | 10 500 |
Druh produktu | Štětcový kartáč | Štětcový kartáč |
⌀ stopky Ds | 6 | 6 |